{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 17,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 66,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 93 mm | |
totallängd L | 143 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122630 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197054456 | |
Tillverkarens nummer | 122630 17,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 17,5
på begäran
I lager
19 styck i lager
3 847,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
2 740,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
101 styck i lager
5 506,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | grön | grön | röd |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |