{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122630 14,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406078409 | |
Tillverkarens nummer | 122630 14,06-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 14,06-X
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 173,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
2 644,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
4 549,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 791,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 430,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
2 859,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
4 337,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 614,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
5 032,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
4 194,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
6 725,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
5 604,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
totallängd L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |