{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 56,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122630 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197054333 | |
Tillverkarens nummer | 122630 13,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 13,5
på begäran
I lager
55 styck i lager
1 947,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
1 819,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
1 819,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
3 844,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
4 305,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 124 | 107 | 107 | 105 | 122 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |
Spännspårlängd Lc | 77 | 60 | 60 | 58 | 75 |