{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 39 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,4 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197016409 | |
Tillverkarens nummer | 114360 3,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 3,4 mm
på begäran
I lager
3 834 styck i lager
Från
1
st
32,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
27,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
272 styck i lager
Från
1
st
130,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
108,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 3,4 | 3,4 |
Spetsvinkel | 118 | 130 |
Spännspårlängd Lc | 39 | 20 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,9 | 14,9 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |