{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114004 10,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877552 | |
Tillverkarens nummer | 114004 10,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr med stegad spets HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 10,5mm
på begäran
I lager
331 styck i lager
Från
1
st
165,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
138,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 492 styck i lager
34,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 886 styck i lager
59,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 313 styck i lager
Från
1
st
229,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
191,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 114 styck i lager
131,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
402 styck i lager
94,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |