{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | |
Lungimea totală | 320 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vârfuri | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Mâner cu mecanism de blocare | da | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719790 J4 | |
EAN / GTIN | 4003773048558 | |
Număr producător | 48 11 J4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă J4
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
37,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
570 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
23,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
⌀ vârfuri | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | Inel interior drept | Inel interior drept | Inel interior cotit |
Material | Oţel special | Oţel special | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu | nu |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |