{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior cotit | |
Lungimea totală | 165 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 19 mm - 60 mm | |
⌀ vârfuri | 1,8 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Mâner cu mecanism de blocare | da | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719790 J21 | |
EAN / GTIN | 4003773048640 | |
Număr producător | 48 21 J21 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă J21
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
20,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
16,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
634 livrabil imediat
13,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
Lungimea totală | 165 | 165 | 180 |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
Suprafaţă | gri fosfatat | negru | negru fosfatat |
⌀ vârfuri | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior cotit | Inel interior cotit | Inel interior cotit |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |