{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | |
Lungimea totală | 140 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 8 mm - 13 mm | |
⌀ vârfuri | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Mâner cu mecanism de blocare | da | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719790 J0 | |
EAN / GTIN | 4003773048510 | |
Număr producător | 48 11 J0 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă J0
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
17,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
13,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
462 livrabil imediat
12,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | drept | drept | drept |
Lungimea totală | 140 | 140 | 135 |
⌀ vârfuri | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | Inel interior drept | Inel interior drept |
Material | Oţel special | Oţel special | Oţel crom-vanadiu |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |