{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior cotit | |
Lungimea totală | 305 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vârfuri | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Mâner cu mecanism de blocare | da | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719790 J41 | |
EAN / GTIN | 4003773048664 | |
Număr producător | 48 21 J41 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă, Tip: J41
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
39,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
31,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
294 livrabil imediat
25,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | Înclinat la 90° | Înclinat la 90° |
Forma | D | D | D |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
⌀ vârfuri | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |