{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior cotit | |
Lungimea totală | 130 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 8 mm - 13 mm | |
⌀ vârfuri | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Mâner cu mecanism de blocare | da | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719790 J01 | |
EAN / GTIN | 4003773048619 | |
Număr producător | 48 21 J01 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă J01
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
20,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
15,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
331 livrabil imediat
13,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma | D | D | D |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 8 ;13 | 8 ;13 | 8 ;13 |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
Standard | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior cotit | Inel interior cotit | Inel interior cotit |
Material | Oţel special | Oţel special | Oţel crom-vanadiu |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu |