{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | |
Lungimea totală | 140 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 12 mm - 25 mm | |
⌀ vârfuri | 1,25 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Mâner cu mecanism de blocare | da | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719790 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773048527 | |
Număr producător | 48 11 J1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă J1
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
17,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat
13,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 12 ;25 | 12 ;25 |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
Mâner cu mecanism de blocare | da | nu |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | Inel interior drept |
Material | Oţel special | Oţel special |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |