{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior cotit | |
Lungimea totală | 130 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 12 mm - 25 mm | |
⌀ vârfuri | 1,25 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Mâner cu mecanism de blocare | da | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719790 J11 | |
EAN / GTIN | 4003773048633 | |
Număr producător | 48 21 J11 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă J11
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
20,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
15,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
326 livrabil imediat
12,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 12 ;25 | 12 ;25 | 12 ;25 |
Lungimea totală | 130 | 130 | 135 |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
⌀ vârfuri | 1,25 | 1,25 | 1,3 |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior cotit | Inel interior cotit | Inel interior cotit |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |