{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de cleşti | 8 | |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior cotit; Inel exterior cotit; Inel interior drept; Inel exterior drept | |
Standard | DIN 5256 C şi D; DIN 5254 A şi B | |
Pentru ⌀ inelului interior de siguranţă | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Pentru ⌀ inelului exterior de siguranţă | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ vârfului cleştelui pentru inele de siguranţă interioare | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ vârfului cleştelui pentru inele de siguranţă exterioare | 1,25; 1,8 mm | |
Lungimea totală maximă a cleştilor pentru inele de siguranţă interioare | 130; 140; 170; 180 mm | |
Lungimea totală maximă a cleștilor pentru inele de siguranţă exterioare | 130; 140; 175; 185 mm | |
Păstrare în | Cutie din plastic | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 700155 8 | |
EAN / GTIN | 4003773050131 | |
Număr producător | 00 21 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de cleşti de precizie pentru inele de siguranţă pentru inele interioare şi exterioare 8
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
204,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
208,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de cleşti | 8 | |
Greutate | 3,6 | |
⌀ vârfului cleştelui pentru inele de siguranţă exterioare | 1,25; 1,8 | |
⌀ vârfului cleştelui pentru inele de siguranţă interioare | 1,25; 1,8 | |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior cotit ;Inel exterior cotit ;Inel interior drept ;Inel exterior drept | |
Pentru ⌀ inelului interior de siguranţă | 12 – 25; 19 – 60 | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |