{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior drept | |
Lungimea totală | 180 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 19 mm - 60 mm | |
⌀ vârfuri | 1,8 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719890 A2 | |
EAN / GTIN | 4003773048732 | |
Număr producător | 49 11 A2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă A2
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat
21,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
16,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | drept | drept |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | da |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | nu |
Standard | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Suprafaţă | gri fosfatat | negru |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |