{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior drept | |
Lungimea totală | 320 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vârfuri | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719890 A4 | |
EAN / GTIN | 4003773048756 | |
Număr producător | 49 11 A4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă, Tip: A4
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
41,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
26,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
32,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
25,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | drept | Înclinat la 45° | drept | drept |
Lungimea totală | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
⌀ vârfuri | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Material | Oţel special | Oţel crom-vanadiu | Oţel special | Oţel crom-vanadiu |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu | nu |