{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior drept | |
Lungimea totală | 320 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vârfuri | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oțel special | |
Suprafaţă | negru | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719870 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197504135 | |
Număr producător | 719870 A4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă A4
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
31,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
313 livrabil imediat
25,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma | A | A |
Lungimea totală | 320 | 320 |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
Standard | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ vârfuri | 3,2 | 3,2 |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior drept | Inel exterior drept |
Vârf înlocuibil | nu | nu |