Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă A11

Cod articol: 719870 A11
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel exterior cotit

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel exterior cotit
Lungimea totală 130 mm
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare 10 mm - 25 mm
⌀ vârfuri 1,3 mm
Standard DIN 5254 B
Forma B
Forma bacurilor Înclinat la 90°
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel special
Material vârf Oțel special
Suprafaţă negru
Cu limitator de cursă nu
Articulaţie cu arc de deschidere integrat da
Mâner cu mecanism de blocare nu
Vârf înlocuibil nu
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719870 A11
EAN / GTIN 4045197504159
Număr producător 719870 A11

Descriere

Execuţie:

Mâner şi articulaţie forjate. Vârfuri din oţel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleştelui.
Cleşte negru. Cap şlefuit. Mânere îmbrăcate în plastic. Articulaţie cu arc de deschidere integrat.
Forma B − fălci îndoite 90°.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.