{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior drept | |
Lungimea totală | 140 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 10 mm - 25 mm | |
⌀ vârfuri | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oțel special | |
Suprafaţă | negru | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719870 A1 | |
EAN / GTIN | 4045197504104 | |
Număr producător | 719870 A1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă A1
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.764 livrabil imediat
12,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 140 | 135 | 135 |
Suprafaţă | negru | fosfatat negru | negru fosfatat |
⌀ vârfuri | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Material | Oţel special | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 10 ;25 | 10 ;25 | 10 ;25 |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |