{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior cotit | |
Lungimea totală | 135 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 10 mm - 25 mm | |
⌀ vârfuri | 1,3 mm | |
Standard | similar DIN 5254 | |
Forma bacurilor | Înclinat la 45° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | fosfatat negru | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719845 A1 | |
EAN / GTIN | 4045197493248 | |
Număr producător | 719845 A1 |