{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior cotit | |
Lungimea totală | 320 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vârfuri | 3,2 mm | |
Standard | similar DIN 5254 | |
Forma bacurilor | Înclinat la 45° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | fosfatat negru | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719845 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197493279 | |
Număr producător | 719845 A4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte pentru inele de siguranţă Înclinat la 45°, Tip: A4
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
26,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
32,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
311 livrabil imediat
25,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | Înclinat la 45° | drept | drept |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
Suprafaţă | fosfatat negru | negru | negru fosfatat |
⌀ vârfuri | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel special | Oţel crom-vanadiu |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu |