{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior cotit | |
Lungimea totală | 320 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vârfuri | 3,2 mm | |
Standard | similar DIN 5256 | |
Forma bacurilor | Înclinat la 45° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | fosfatat negru | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719845 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197493224 | |
Număr producător | 719845 J4 |