{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior cotit | |
Lungimea totală | 305 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vârfuri | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oțel special | |
Suprafaţă | negru | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719870 A41 | |
EAN / GTIN | 4045197504180 | |
Număr producător | 719870 A41 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă A41
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
35,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
28,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 305 | 320 |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior cotit | Inel exterior cotit |
Material | Oţel special | Oţel crom-vanadiu |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 85 ;140 | 85 ;140 |
Vârf înlocuibil | nu | nu |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |