{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de cleşti | 4 | |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior cotit | |
Standard | DIN 5254 B | |
Pentru ⌀ inelului exterior de siguranţă | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
⌀ vârfuri | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm | |
Lungimea totală maximă | 130; 130; 175; 220 mm | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 700147 4 | |
EAN / GTIN | 4045197553539 | |
Număr producător | 700147 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de cleşti de precizie pentru inele de siguranţă, 4 buc. pentru inele exterioare, Număr de cleşti: 4
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
63,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
71,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de cleşti | 4 | 4 |
Lungimea totală maximă | 130; 130; 175; 220 mm | 130; 170; 210; 305 mm |
Standard | DIN 5254 B | DIN 5256 D |
⌀ vârfuri | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior cotit | Inel interior cotit |
Pentru ⌀ inelului exterior de siguranţă | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |