{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior cotit | |
Lungimea totală | 210 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 40 mm - 100 mm | |
⌀ vârfuri | 2,3 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719890 A31 | |
EAN / GTIN | 4003773048848 | |
Număr producător | 49 21 A31 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă, Tip: A31
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
26,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
20,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
372 livrabil imediat
18,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | Înclinat la 90° | Înclinat la 90° |
Lungimea totală | 210 mm | 210 mm | 225 mm |
⌀ vârfuri | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Material | Oţel special | Oţel special | Oţel crom-vanadiu |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |