{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | |
Lungimea totală | 180 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 19 mm - 60 mm | |
⌀ vârfuri | 1,8 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Mâner cu mecanism de blocare | da | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719790 J2 | |
EAN / GTIN | 4003773048534 | |
Număr producător | 48 11 J2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă, Tip: J2
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
19,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat
14,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.175 livrabil imediat
12,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
564 livrabil imediat
12,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | drept | drept | drept | Înclinat la 45° |
Lungimea totală | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
Suprafaţă | gri fosfatat | negru | negru fosfatat | fosfatat negru |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | Inel interior drept | Inel interior drept | Inel interior cotit |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu | nu |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |