Există o alternativă la acest produs

Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă, Tip: J2

Cod articol: 719770 J2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel interior drept

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel interior drept
Lungimea totală 180 mm
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare 19 mm - 60 mm
⌀ vârfuri 1,8 mm
Standard DIN 5256 C
Forma C
Forma bacurilor drept
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel special
Material vârf Oţel special
Suprafaţă negru
Articulaţie cu arc de deschidere integrat da
Mâner cu mecanism de blocare nu
Vârf înlocuibil nu
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 719770 J2
EAN / GTIN 4045197504012
Număr producător 719770 J2
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner şi articulaţie forjate. Vârfuri din oţel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleştelui.
Cleşte negru. Cap şlefuit. Mânere îmbrăcate în plastic.
Cu vârfuri de precizie încorporate.
Forma C − fălci drepte.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5256 C şi D − pentru inele de siguranţă interioare.