{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior cotit | |
Lungimea totală | 130 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 12 mm - 25 mm | |
⌀ vârfuri | 1,25 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oţel special | |
Suprafaţă | negru | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719770 J11 | |
EAN / GTIN | 4045197504050 | |
Număr producător | 719770 J11 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă, Tip: J11
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
16,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
401 livrabil imediat
12,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | Înclinat la 90° |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Standard | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Suprafaţă | negru | negru fosfatat |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior cotit | Inel interior cotit |
Material | Oţel special | Oţel crom-vanadiu |
Vârf înlocuibil | nu | nu |