{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | |
Lungimea totală | 320 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vârfuri | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oţel special | |
Suprafaţă | negru | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719770 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197504036 | |
Număr producător | 719770 J4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă J4
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.168 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
23,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | drept | drept | Înclinat la 45° |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Lungimea totală | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C | similar DIN 5256 |
Material | Oţel special | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu |