Cheie inelară 18 mm

Cod articol: 613800 18
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6003 Joker
Deschiderea cheii 18 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lungime cheie L 200 mm
Înălţime maximă cioc h1 9 mm
Înălţime maximă inel h2 max 14 mm
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-molibden
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613800 18
EAN / GTIN 4013288212740
Număr producător 05020209001

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Deosebit de potrivit pentru spaţiile înguste. Combinaţia dintre falca pivotantă la 7,5° şi geometria dodecagonală dublează punctele de fixare. Unghiul mic de întoarcere în falcă prinde şurubul la fiecare 15°.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie inelară  18 mm

Cheie inelară 18 mm

La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
25,85 €
La cerere
În stoc
896 livrabil imediat
6,03 €
La cerere
În stoc
3.579 livrabil imediat
6,03 €
La cerere
În stoc
678 livrabil imediat
11,64 €
Înălţime maximă cioc h1 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Suprafaţă cromat mat fosfatată cromată cromat mat
Lungime cheie L 200 mm 220 mm 220 mm 200 mm
Dimensiuni deschidere chei metric metric metric metric
Material Oţel crom-molibden Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu
Înălţime maximă inel h2 max 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături