{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 6003 Joker | |
Deschiderea cheii | 11 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 135 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 5,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 10 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-molibden | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613800 11 | |
EAN / GTIN | 4013288212559 | |
Număr producător | 05020202001 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
3.764 livrabil imediat
7,21 €
4,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Înălţime maximă cioc h1 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Deschiderea cheii | 11 | 11 | 11 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-molibden | Oţel crom-vanadiu | Oţel aliat cu crom |
Înălţime maximă inel h2 max | 10 | 10 | 9 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |