Cărucior de atelier cu unelte 9700, 94 buc., Tip: 1

Cod articol: 689200 1
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 25
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare antialunecare
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Dulap mobil pentru scule 9700 Tool Rebel
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 25 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare antialunecare
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Înălţime 1.020 mm
Lăţime 785 mm
Adâncime 518 mm
Lăţime utilă sertare 522 mm
Adâncime utilă sertare 398 mm
Număr de sertare 7
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Identificare și clasificare

Cod articol 689200 1
EAN / GTIN 4000896249183
Număr producător 05150130001
Producător Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Cărucior de atelier cu design exclusiv Tool Rebel, cu 7 sertare (5 plate, 2 înalte). Cele 2 sertare superioare, plate sunt echipate cu o gamă de scule profesionale de înaltă calitate, din 94 piese, constând în următoarele: șurubelnițe chei tubulare de 1/4 inchi, chei inelare și chei unghiulare. Celelalte 5 sertare pot fi alocate individual.
Gama universală de scule se găseşte cu formă adaptată perfect în inserţii de spumă dură PE din două culori, în care fiecare sculă are propriul său loc clar definit în căruciorul cu scule. Suprafața mare depozitare și de lucru este realizată din plastic rezistent la solvenți și este, de asemenea, complet etanșată. Închiderea centralizată este completată de o încuietoare cu broscă cilindrică aflată pe partea laterală. Roțile rezistente la ulei și acid pot suporta o sarcină de 250 kg fiecare și au rulmenți cu bile de precizie și inel cu două şiruri de rulmenţi cu bile în lagărul pivotant.

Livrare:

Dulap mobil pentru scule Tool Rebel: 1 buc.
1 set şurubelniţe, 18 piese: Câte 1 buc. şurubelniţă lată Cod 662200, Ref. 4; 5,5; 6,5
Câte 1 buc. şurubelniţă lată, izolată VDE Cod 663100 Ref. 2,5; 3,5
1 buc şurubelniţă lată Stubby Ref. 5,5 mm
Câte 1 buc. şurubelniţă lată, cu lamă continuă Cod 660300 Ref. 5,5; 7
Câte 1 buc. şurubelniţă pentru Phillips, cod 668260 măr. 1, 2; 3
1 buc. șurubelniţă pentru Phillips, Stubby cod 668260 măr. 2S
Câte 1 buc. şurubelniţă pentru Pozidriv, Cod 668270 Ref. 1; 2
1 buc. şurubelniţă electronică pentru Phillips Ref. .PH0
1 buc. șurubelniţă electronică lată, Cod 664600 Ref. 2,5
Câte 1 buc. gheară pentru șuruburi pentru lame de șurubelniță Cod 666425 Ref. 1; 3
Set clichet 8000 A Zyklop de 1/4 inch, 37 piese: 1 buc. clichet speed Zyklop 1/4 inch Cod 632390
1 buc. prelungitor 1/4 inch 75; 150mm
1 buc. articulație cardanică de 1/4 inch
1 buc. prelungitor „Wobble” de 1/4 inch lungime 56 mm
Câte 1 buc. cheie tubulară cu locaș hexagonal exterior de 1/4 inch Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
Câte 1 buc. bit de şurubelniţă pentru Torx® interior de 1/4 inch Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Câte 1 buc. bit hexagonal interior pentru șurubelnițe de 1/4 inch lungime 28 mm Ref. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Câte 1 buc. Bit hexagonal interior pentru șurubelnițe de 1/4 inch, lungime 100 mm Ref. 4; 5; 6; 8 mm
1 set 6003 Joker, 19 piese: Câte 1 buc. cheie combinată Joker 6003 Cod 613800 Ref. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
1 buc. dezchizător de sticle
1 set de chei unghiulare, 20 piese: 1 buc set şurubelniţe cotită pentru hexagon interior cu cap sferic, 9 piese, dimensiune metrică Ref. 1,5 – 10
1 buc. set de șurubelnițe cotite pentru Torx® interior cu cap sferic, 9 piese Ref. TX8 – TX40
1 buc. dispozitiv de magnetizare / demagnetizare Cod 666451 Ref. 1
1 buc. ruletă de buzunar STABILA (3 metri)

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.