{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 6003 Joker | |
Deschiderea cheii | 16 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 180 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 8 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 13 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-molibden | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613800 16 | |
EAN / GTIN | 4013288212726 | |
Număr producător | 05020207001 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
417 livrabil imediat
10,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromate cu nichel |
Lungime cheie L | 180 | 180 | 230 |
Deschiderea cheii | 16 | 16 | 16 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-molibden | Oţel crom-vanadiu | Oţel aliat cu crom |
Înălţime maximă inel h2 max | 13 | 13 | 11 |