Cheie inelară 21 mm

Cod articol: 613800 21
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6003 Joker
Deschiderea cheii 21 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lungime cheie L 260 mm
Înălţime maximă cioc h1 10 mm
Înălţime maximă inel h2 max 15 mm
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-molibden
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613800 21
EAN / GTIN 4013288218803
Număr producător 05020501001

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Deosebit de potrivit pentru spaţiile înguste. Combinaţia dintre falca pivotantă la 7,5° şi geometria dodecagonală dublează punctele de fixare. Unghiul mic de întoarcere în falcă prinde şurubul la fiecare 15°.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie inelară  21 mm

Cheie inelară 21 mm

La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
27,19 €
La cerere
În stoc
2.877 livrabil imediat
8,24 €
La cerere
În stoc
641 livrabil imediat
15,04 €
Înălţime maximă cioc h1 10 10 10
Standard DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738
Suprafaţă cromat mat cromată cromat mat
Lungime cheie L 260 250 260
Dimensiuni deschidere chei metric metric metric
Material Oţel crom-molibden Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu
Înălţime maximă inel h2 max 15 15 15

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături