{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 6003 Joker | |
Deschiderea cheii | 8 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 115 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 4,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 7 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-molibden | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613800 8 | |
EAN / GTIN | 4013288212528 | |
Număr producător | 05020200001 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Înălţime maximă cioc h1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Suprafaţă | cromat mat | cromată | cromat mat |
Deschiderea cheii | 8 | 8 | 8 |
Material | Oţel crom-molibden | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 7 | 7 | 7 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |