Set de chei combinate, Număr de chei: 5

Cod articol: 613810 5
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6003 Joker 5 Set 1
Număr de chei 5
Poziţie inel 15 grad
Material Oţel crom-molibden
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Sistem măsuri metric da
Sistem măsură în inch nu
Modele lungi nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613810 5
EAN / GTIN 4013288214171
Număr producător 05020230001

Descriere

Execuţie:

Deosebit de potrivit pentru spaţiile înguste. Combinaţia dintre falca pivotantă la 7,5° şi geometria dodecagonală dublează punctele de fixare. Unghiul mic de întoarcere în falcă prinde şurubul la fiecare 15°.
Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie combinată Cod 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Ref. 8; 10; 13; 17; 19