Cheie inelară 6 mm

Cod articol: 613800 6
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6003 Joker
Deschiderea cheii 6 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lungime cheie L 105 mm
Înălţime maximă cioc h1 4 mm
Înălţime maximă inel h2 max 6 mm
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-molibden
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613800 6
EAN / GTIN 4013288218780
Număr producător 05020198001

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Deosebit de potrivit pentru spaţiile înguste. Combinaţia dintre falca pivotantă la 7,5° şi geometria dodecagonală dublează punctele de fixare. Unghiul mic de întoarcere în falcă prinde şurubul la fiecare 15°.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie inelară  6 mm

Cheie inelară 6 mm

La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
11,69 €
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat
5,72 €
Proces producţie forjat în matriţă forjat în matriţă
Suprafaţă cromat mat cromat mat
Deschiderea cheii 6 6
Dimensiuni deschidere chei metric metric
Material Oţel crom-molibden Oţel crom-vanadiu
Înălţime maximă inel h2 max 6 6
Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături