Cheie inelară 13 mm

Cod articol: 613800 13
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6003 Joker
Deschiderea cheii 13 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lungime cheie L 160 mm
Înălţime maximă cioc h1 6,5 mm
Înălţime maximă inel h2 max 11 mm
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-molibden
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613800 13
EAN / GTIN 4013288212696
Număr producător 05020204001

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Deosebit de potrivit pentru spaţiile înguste. Combinaţia dintre falca pivotantă la 7,5° şi geometria dodecagonală dublează punctele de fixare. Unghiul mic de întoarcere în falcă prinde şurubul la fiecare 15°.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie inelară  13 mm

Cheie inelară 13 mm

La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
16,94 €
La cerere
În stoc
625 livrabil imediat
4,07 €
La cerere
În stoc
13.282 livrabil imediat
4,07 €
La cerere
În stoc
10.159 livrabil imediat
8,03 €
Înălţime maximă cioc h1 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Lungime cheie L 160 mm 170 mm 170 mm 160 mm
Deschiderea cheii 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Dimensiuni deschidere chei metric metric metric metric
Material Oţel crom-molibden Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu
Înălţime maximă inel h2 max 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături