{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | D1614 | |
Descrierea formei | Sferică | |
⌀ cap | 16 mm | |
Lungimea capului | 14 mm | |
Lungimea totală | 60 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540750 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197723598 | |
Număr producător | 540750 D1614 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată, Carbură, Tip: D1614
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
30,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
43,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
43,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
45,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
51,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
42,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Descrierea formei | Sferică | Sferică | Sferică | Sferică | Sferică | Sferică |
Lungimea totală | 60 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
⌀ cap | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Grad de fineţe a danturii | mediu | fin | grosier | foarte grosieră (Neferoase / Alu) | mediu | mediu |
⌀ cozii | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire |
Lungimea capului | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |