{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | A1625 | |
Descrierea formei | Cilindrică fără dantură frontală | |
⌀ cap | 16 mm | |
Lungimea capului | 25 mm | |
Lungimea totală | 70 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540750 A1625 | |
EAN / GTIN | 4045197723406 | |
Număr producător | 540750 A1625 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată A1625
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
40,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
58,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
70,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Descrierea formei | Cilindrică fără dantură frontală | Cilindrică fără dantură frontală | Cilindrică fără dantură frontală |
Lungimea totală | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Grad de fineţe a danturii | mediu | mediu | mediu |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | Dantură inegală | Dantură inegală |
Serie | Dantură Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire |
Lungimea capului | 25 mm | 25 mm | 25 mm |