{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | D0605 | |
Descrierea formei | Sferică | |
⌀ cap | 6 mm | |
Lungimea capului | 4,7 mm | |
Lungimea totală | 50 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540750 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197723550 | |
Număr producător | 540750 D0605 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată D0605
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
16,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
38,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma | D0605 | Cap sferic |
Lungimea totală | 50 | 205 |
⌀ cap | 6 | 6 |
Simbol pentru dantură | Z7 | Z7 |
Grad de fineţe a danturii | mediu | mediu |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | cu dantură încrucişată |
Serie | Dantură Z7 | Dantură Z7 |