Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată C0820

Cod articol: 540750 C0820
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z7
Simbol pentru dantură Z7
Tip de dantură cu dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
Forma C0820
Descrierea formei Cilindric (WRC)
⌀ cap 8 mm
Lungimea capului 19 mm
Lungimea totală 63 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540750 C0820
EAN / GTIN 4045197723512
Număr producător 540750 C0820

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire HOLEX sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Forma Cilindru (WRC).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.