Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată, Carbură, Tip: F1225

Cod articol: 540750 F1225
Reducere
36,30 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
1.486 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z7
Simbol pentru dantură Z7
Tip de dantură cu dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
Forma F1225
Descrierea formei Arc rotund
⌀ cap 12 mm
Lungimea capului 25 mm
Lungimea totală 70 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540750 F1225
EAN / GTIN 4045197723611
Număr producător 540750 F1225

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire HOLEX sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Forma arc rotund (RBF).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată, Carbură, Tip: F1225

Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată, Carbură, Tip: F1225

La cerere
În stoc
1.486 livrabil imediat
36,30 €
22,30 €
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
58,30 €
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
52,53 €
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
58,50 €
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
45,40 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
49,10 €
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
62,21 €
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
51,50 €
34,80 €
Lungimea totală 70 mm 65 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 65 mm 65 mm
⌀ cap 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12,7 mm 12,7 mm 12 mm 12 mm
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbură Carbură Carbură Carbură TiAlN Carbura
Grad de fineţe a danturii mediu foarte fin grosier foarte grosieră (Neferoase / Alu) grosier grosier mediu mediu
⌀ cozii 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tip produs Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire
Lungimea capului 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături