Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată C1225

Cod articol: 540750 C1225
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z7
Simbol pentru dantură Z7
Tip de dantură cu dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
Forma C1225
Descrierea formei Cilindric (WRC)
⌀ cap 12 mm
Lungimea capului 25 mm
Lungimea totală 70 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540750 C1225
EAN / GTIN 4045197723536
Număr producător 540750 C1225

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire HOLEX sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Forma Cilindru (WRC).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată C1225

Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată C1225

La cerere
În stoc
358 livrabil imediat
37,20 €
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
68,60 €
67,77 €
Forma C1225 Cilindrică
Descrierea formei Cilindric (WRC) Cilindric (WRC)
Lungimea totală 70 mm 225 mm
Materialul sculei Carbură Carbură
Serie Dantură Z7 Dantură Z7
Tip produs Freze șlefuire Freze șlefuire
Lungimea capului 25 mm 25 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături