{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | E1220 | |
Descrierea formei | Picătură | |
⌀ cap | 12 mm | |
Lungimea capului | 20 mm | |
Lungimea totală | 60 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540750 E1220 | |
EAN / GTIN | 4045197967213 | |
Număr producător | 540750 E1220 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată, Carbură, Tip: E1220
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
32,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
63,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
57,47 €
33,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
47,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
63,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Descrierea formei | Picătură | Picătură | Picătură | Picătură | Picătură |
Lungimea totală | 60 mm | 220 mm | 60 mm | 60 mm | 220 mm |
⌀ cap | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură TiAlN | Carbura | carbură |
Serie | Dantură Z7 | Dantură Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire |
Lungimea capului | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |