{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | A1020 | |
Descrierea formei | Cilindrică fără dantură frontală | |
⌀ cap | 9,5 mm | |
Lungimea capului | 19 mm | |
Lungimea totală | 64 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540750 A1020 | |
EAN / GTIN | 4045197723383 | |
Număr producător | 540750 A1020 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată, Carbură, Tip: A1020
La cerere
În stoc
268 livrabil imediat
25,70 €
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
41,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
44,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
36,87 €
24,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 64 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ cap | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură TiAlN | Carbura |
Grad de fineţe a danturii | mediu | foarte fin | mediu | mediu |
Serie | Dantură Z7 | Dantură Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire |
Lungimea capului | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |