Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată E0813

Cod articol: 540750 E0813
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z7
Simbol pentru dantură Z7
Tip de dantură cu dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
Forma E0813
Descrierea formei Picătură
⌀ cap 8 mm
Lungimea capului 15 mm
Lungimea totală 60 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540750 E0813
EAN / GTIN 4045197967343
Număr producător 540750 E0813

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire HOLEX sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată E0813

Freză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată E0813

La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
17,50 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
25,44 €
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
30,49 €
Descrierea formei Picătură Picătură Picătură
Lungimea totală 60 53 53
Materialul sculei Carbură Carbura Carbură TiAlN
Grad de fineţe a danturii mediu mediu mediu
Tip de dantură cu dantură încrucişată Dantură inegală Dantură inegală
Tip produs Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire
Lungimea capului 15 13 13

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături