Freză de şlefuire Z5 − fină D1614

Cod articol: 540400 D1614
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z5
Simbol pentru dantură Z5
Grad de fineţe a danturii fin
Materialul sculei Carbură
Forma D1614
Descrierea formei Sferică
⌀ cap 16 mm
Lungimea capului 14 mm
Lungimea totală 54 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540400 D1614
EAN / GTIN 4045197155450

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Forma Sferic (KUD).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături