{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 180-090-25A-5D | |
Denumirea producătorului | DCN 180-090-25A-5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231710 18 | |
EAN / GTIN | 7291075291247 | |
Număr producător | 3201681 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 18
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
378,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
377,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
381,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
423,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
Lungime utilă L1 | 90 mm | 95 mm | 168,3 mm | 171,5 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |