{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 12,5 mm - 12,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 125-062-16A-5D | |
Denumirea producătorului | DCN 125-062-16A-5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231710 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291322 | |
Număr producător | 3202284 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 12,5
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
314,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
289,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | 48 mm |
Lungime utilă L1 | 62 mm | 65 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |