ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 17

Cod articol: 231710 17
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 5×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie SUMOCHAM
    Execuţie 5×D
    Coadă tip ISO 9766
    Utilizare găurire concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară da
    Interval ⌀ Dc 17 mm - 17,9 mm
    Lungime utilă L1 85 mm
    ⌀ cozii Ds 20 mm
    Lungimea cozii Ls 50 mm
    Denumire articol Iscar DCN 170-085-20A-5D
    Denumirea producătorului DCN 170-085-20A-5D
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 231710 17
    EAN / GTIN 7291075291469
    Număr producător 3202464

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem de găurire cu cap interschimbabil SUMOCHAM pentru prelucrare foarte eficientă a găurilor cu tăișuri interschimbabile. Mecanism de prindere unic pentru fixarea comodă a inserției de tăiere fără șurub de prindere suplimentar. Utilizare versatilă a materialelor datorită programului cuprinzător de inserții de tăiere. Stabilitate optimă a sculei cu canale de răcire răsucite simultan pentru concentricitate ridicată și cea mai mică cursă axială posibilă a găurii de foraj. Alte versiuni disponibile: element de bază cu tijă rotundă, element de bază pentru prelucrarea șanfrenurilor pe alezaje atunci când este atașat un inel de șanfrenare, element de bază utilizat în special la strunguri cu mai multe axe, cu cap glisant și de producție.
    Clasa de toleranță: IT8-IT9, concentricitate: 0,03 mm.

    Aplicaţie:

    Cu inserții de tăiere Cod 231740231790.

    Livrare:

    Corp de bază cu cheie de montare pentru inserții de tăiere.

    Notă:

    • Selectați strategia cu viteze de tăiere medii și viteze de avans mari.
    • Fără avans rapid și fără inversare a axului în timpul retragerii.
    • Găurirea suprafețelor convexe / concave: este necesară o rază de curbură > 15 × DC pentru reducerea vitezei de avans cu până la 50%.
    • Pentru găurile perforate în cruce, diametrul maxim permis este de 1/4 din diametrul nominal DC.
    • Alezările în grup necesită condiții stabile, reducând spațiile dintre elementele piesei de prelucrat.
    • Sunt posibile intrarea și ieșirea alezajului înclinat până la o înclinare de 7° cu avans redus (aprox. 20-30%).
    • Convenție de desemnare: DCN [mărime]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
      Exemple:
      Cod 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
      Cod 231705 6 DCN 060-018-12A-3D